Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ISO 32B-2 steek 2" duplex

  • ERIKS:12430219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,16/ stukexcl. btw

€ 190,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 32B-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
32B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
32B2
Schakelnummer
11