Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ISO 32B-1 steek 2" simplex

  • ERIKS:12433262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,25/ stukexcl. btw

€ 89,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 32B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
32B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
32B1
Schakelnummer
11