€ 10,29/ stukexcl. btw
€ 12,45incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 16B-1 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 16B-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 16B1 |
Schakelnummer | 11 |