Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 80-3 steek 1" triplex

  • ERIKS:12430283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,14/ stukexcl. btw

€ 53,41incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 80-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
16A-3
ANSI referentie
80-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
80A3
Schakelnummer
11