Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 80-2 steek 1" duplex

  • ERIKS:12430277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 80-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16A-2
ANSI referentie
80-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
80A2
Schakelnummer
11