Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 60-3 steek 3/4" triplex

  • ERIKS:12430268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 60-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
12A-3
ANSI referentie
60-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
60A3
Schakelnummer
11