Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 160-3 steek 2" triplex

  • ERIKS:12430197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,53/ stukexcl. btw

€ 385,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 160-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
32A-3
ANSI referentie
160-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
160A3
Schakelnummer
11