€ 96,52/ stukexcl. btw
€ 116,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 160-1 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 32A-1 |
ANSI referentie | 160-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 160A1 |
Schakelnummer | 11 |