Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 140-3 steek 1.3/4" triplex

  • ERIKS:12430192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,02/ stukexcl. btw

€ 312,20incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 140-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
28A-3
ANSI referentie
140-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
140A3
Schakelnummer
11