Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 120-1 steek 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12430175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,42/ stukexcl. btw

€ 64,64incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 120-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
24A-1
ANSI referentie
120-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
120A1
Schakelnummer
11