Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Renold Blue ANSI 100-3 steek 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12189548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,89/ stukexcl. btw

€ 91,83incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 100-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
20A-3
ANSI referentie
100-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
100A3
Schakelnummer
11