Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Syno ISO 16B-2 steek 1" duplex

  • ERIKS:24205111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,88/ stukexcl. btw

€ 62,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
BS 16B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
16B2SN
Schakelnummer
26