Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Syno ISO 08B-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12430156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,72/ stukexcl. btw

€ 15,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
BS 08B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
08B2SN
Schakelnummer
26