€ 87,67/ stukexcl. btw
€ 106,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno |
Type | ANSI 80-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 16A-2 |
ANSI referentie | 80-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 80A2SN |
Schakelnummer | 26 |