€ 24,45/ stukexcl. btw
€ 29,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno |
Type | ANSI 50-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 5/8 in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 10A-2 |
ANSI referentie | 50-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 50A2SN |
Schakelnummer | 26 |