Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Syno ANSI 40-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12430234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 40-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08A-2
ANSI referentie
40-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
40A2SN
Schakelnummer
26