€ 19,35/ stukexcl. btw
€ 23,41incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 50-3 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 5/8 in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 10A-3 |
ANSI referentie | 50-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY50A3 |
Schakelnummer | 26 |