€ 13,28/ stukexcl. btw
€ 16,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 35-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 3/8 in |
Steek | 9.525 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 06C-2 |
ANSI referentie | 35-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY35A2 |
Schakelnummer | 26 |