€ 6,34/ stukexcl. btw
€ 7,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 35-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 3/8 in |
Steek | 9.525 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 06C-1 |
ANSI referentie | 35-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY35A1 |
Schakelnummer | 26 |