Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Stainless Steel ISO 16B-2 steek 1" duplex

  • ERIKS:12430203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,03/ stukexcl. btw

€ 48,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
16B2SS
Schakelnummer
26