€ 17,56/ stukexcl. btw
€ 21,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 16B-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 16B-1 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Geschikt voor | 16B1SS |
Schakelnummer | 26 |