Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Stainless Steel ISO 12B-2 steek 3/4" duplex

  • ERIKS:12430186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 12B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
12B2SS
Schakelnummer
26