Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Stainless Steel ISO 10B-2 steek 5/8" duplex

  • ERIKS:12148880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,83/ stukexcl. btw

€ 21,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
10B-2
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
10B2SS
Schakelnummer
26