Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Stainless Steel ISO 06B-1 steek 3/8" simplex

  • ERIKS:23687048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 06B-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
06B-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
06B1SS
Schakelnummer
26