€ 32,14/ stukexcl. btw
€ 38,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 60-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 3/4 in |
Steek | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 12A-2 |
ANSI referentie | 60-2 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Geschikt voor | 60A2SS |
Schakelnummer | 26 |