€ 11,51/ stukexcl. btw
€ 13,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 50-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 5/8" in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 10A-1 |
ANSI referentie | 50-1 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Geschikt voor | 50A1SS |
Schakelnummer | 26 |