Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Stainless Steel ANSI 35-1 steek 3/8" simplex

  • ERIKS:12189240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Type
ANSI 35-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
06C-1
ANSI referentie
35-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
35A1SS
Schakelnummer
26