€ 33,98/ stukexcl. btw
€ 41,12incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 16B-3 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 16B-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 16B3 |
Schakelnummer | 26 |