Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 80-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12189515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 80-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
80A1
Schakelnummer
26