Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 60-3 steek 3/4" triplex

  • ERIKS:12430269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 60-3
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
12A-3
ANSI referentie
60-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
60A3
Schakelnummer
26