Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 60-2 steek 3/4" duplex

  • ERIKS:12430263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 60-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12A-2
ANSI referentie
60-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
60A2
Schakelnummer
26