Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 60-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:12189514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 60-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12A-1
ANSI referentie
60-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
60A1
Schakelnummer
26