€ 10,81/ stukexcl. btw
€ 13,08incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 40-3 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 1/2" in |
Steek | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 08A-3 |
ANSI referentie | 40-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 40A3 |
Schakelnummer | 26 |