Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 35-3 steek 3/8" triplex

  • ERIKS:12430224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,68/ stukexcl. btw

€ 14,13incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 35-3
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
06C-3
ANSI referentie
35-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
35A3
Schakelnummer
26