Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 35-2 steek 3/8" duplex

  • ERIKS:12430223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 35-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
06C-2
ANSI referentie
35-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
35A2
Schakelnummer
26