Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 35-1 steek 3/8" simplex

  • ERIKS:12189511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 35-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
06C-1
ANSI referentie
35-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
35A1
Schakelnummer
26