Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Renold Blue ANSI 25-2 steek 1/4" duplex

  • ERIKS:12189516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 25-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/4 in
Steek
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
04C-2
ANSI referentie
25-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
25A2
Schakelnummer
26