Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Hydro-Service ISO 10B-2 steek 5/8" duplex

  • ERIKS:12189612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,62/ stukexcl. btw

€ 20,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Type
BS 10B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
10B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
10B2HS
Schakelnummer
26