Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Hydro-Service ISO 08B-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12189611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Type
BS 08B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
08B2HS
Schakelnummer
26