Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Hydro-Service ANSI 80-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12189678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,63/ stukexcl. btw

€ 44,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Type
ANSI 80-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
80A1HS
Schakelnummer
26