Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingschakel met veerclip Hydro-Service ANSI 60-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:12189677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Type
ANSI 60-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12A-1
ANSI referentie
60-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
60A1HS
Schakelnummer
26