€ 10,59/ stukexcl. btw
€ 12,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 40-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 1/2 in |
Steek | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 08A-2 |
ANSI referentie | 40-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 40A2HS |
Schakelnummer | 26 |