Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ISO 20B-2 steek 1.1/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 752,64/ meterexcl. btw

€ 910,69incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 20B-2
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 20B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4 in
ISO referentie
20B-2
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
25.3 mm
Pendiameter
10.17 mm
Penlengte
77.8 mm
Plaatdikte binnen
4.46 mm
Plaatdikte buiten
4.16 mm
Hartafstand rollen
36.45 mm
Breeklast
170000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.1 mm
Gewicht
7.06 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated