Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ISO 20B-1 steek 1.1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 708,34/ stukexcl. btw

€ 857,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 20B-1
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4 in
ISO referentie
20B-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
25.3 mm
Pendiameter
10.17 mm
Penlengte
41.4 mm
Plaatdikte binnen
4.46 mm
Plaatdikte buiten
4.16 mm
Breeklast
95000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.1 mm
Gewicht
3.75 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated