Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ISO 16B-2 steek 1" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 509,68/ meterexcl. btw

€ 616,71incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 16B-2
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
20.2 mm
Pendiameter
8.27 mm
Penlengte
66.8 mm
Plaatdikte binnen
3.76 mm
Plaatdikte buiten
3.06 mm
Hartafstand rollen
31.88 mm
Breeklast
106000 N
Meerlengte sluitschakelpen
3 mm
Gewicht
5.4 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated