Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ISO 16B-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:23207640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,73/ meterexcl. btw

€ 178,75incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 16B-1
Serie
Syno Nickel Plated
Type
BS 16B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
20.2 mm
Pendiameter
8.27 mm
Penlengte
35 mm
Plaatdikte binnen
3.76 mm
Plaatdikte buiten
3.06 mm
Breeklast
60000 N
Meerlengte sluitschakelpen
3 mm
Gewicht
2.72 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated