€ 242,00/ meterexcl. btw
€ 292,82incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | BS 10B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 5/8" in |
ISO referentie | 10B-2 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 9.65 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 14.6 mm |
Pendiameter | 5.08 mm |
Penlengte | 36.2 mm |
Plaatdikte binnen | 2.04 mm |
Plaatdikte buiten | 1.55 mm |
Hartafstand rollen | 16.59 mm |
Breeklast | 44500 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.4 mm |
Gewicht | 1.93 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Syno Nickel Plated |