€ 81,49/ meterexcl. btw
€ 98,60incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | BS 10B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 5/8" in |
ISO referentie | 10B-1 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 9.65 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 14.6 mm |
Pendiameter | 5.08 mm |
Penlengte | 19.6 mm |
Plaatdikte binnen | 2.04 mm |
Plaatdikte buiten | 1.55 mm |
Breeklast | 22200 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.4 mm |
Gewicht | 1.01 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Syno Nickel Plated |