€ 386,37/ meterexcl. btw
€ 467,51incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 80-2 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 80-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1" in |
ANSI referentie | 80-2 |
ISO referentie | 16A-2 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 15.75 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 23 mm |
Pendiameter | 7.92 mm |
Penlengte | 63 mm |
Plaatdikte binnen | 4.06 mm |
Plaatdikte buiten | 3.06 mm |
Hartafstand rollen | 29.29 mm |
Breeklast | 111200 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 3.1 mm |
Gewicht | 5.6 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Syno Nickel Plated |