Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ANSI 80-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,63/ meterexcl. btw

€ 212,51incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 80-1
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
15.75 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
23 mm
Pendiameter
7.92 mm
Penlengte
33.7 mm
Plaatdikte binnen
4.06 mm
Plaatdikte buiten
3.06 mm
Breeklast
55600 N
Meerlengte sluitschakelpen
3.1 mm
Gewicht
2.9 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated